Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine 800 mm

Réf.: 940021 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 16×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 16×16
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 16×16G
Hauteur 800 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Hauteur utile 645 mm
Largeur utile des tiroirs 400 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 16
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 1
Nombre de tablettes 1
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 35 kg
Type de produit Armoire à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940021 800
EAN / GTIN 4062406067182
Réf. fabricant 940021 800

Description

Exécution:

Armoire garnie en 20×20G, avec tiroirs 16×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroir.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier