{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | Etablis KOMBI | |
Hauteur frontale | 120 mm | |
Hauteur utile | 105 mm | |
Largeur utile | 490 mm | |
Profondeur utile | 520 mm | |
Hauteur parois | 80 mm | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 933760 120 | |
EAN / GTIN | 4045197279729 | |
Réf. fabricant | 933760 120 |