Caisson de tiroirs complet avec tiroirs (porte) S7T3

Réf.: 933740 S7T3
Remise
810,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Modèle S7T3
Série Etablis KOMBI
Hauteur 800 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 630 mm
Largeur utile des tiroirs 320 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Hauteur utile pour tiroirs 320 mm
Hauteur porte 380 mm
Hauteur utile porte 380 mm
Nombre de tiroirs 3
Nombre de portes 1
Poids 43 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933740 S7T3
EAN / GTIN 4045197436795
Réf. fabricant 933740 S7T3

Description

Exécution:

Caisson comme décrit sous 933720.
Tiroirs comme décrits sous 933730.
Tiroirs en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90%. Intérieur avec bordures pour le compartimentage des tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60;
100;
160 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier