Piètement mobile, réglable en hauteur, Hauteur 650 − 900 mm, Type: 1

Réf.: 933632 1
Remise
332,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type 1
Série KOMBI
Plage de réglage en hauteur 650 mm - 900 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 660 mm
⌀ roulette fixe 125 mm
⌀ roulette directrice 125 mm
Charge admissible par piètement 150 kg
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933632 1
Réf. fabricant 933632 1

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts, ⌀ roulettes 125 mm avec bandages en caoutchouc plein gris, ne laissant pas de traces.
Avec roulettes fixes.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour des raisons de stabilité, les piètements mobiles ne peuvent être montés qu'en association avec les plateaux de rangement 933600; 933605, les parois arrière 933610; 933615 ou les goussets 933628.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier