Piètement en retrait

Réf.: 933623
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Série KOMBI
    Hauteur 880 mm
    Largeur 80 mm
    Profondeur 660 mm
    Profondeur en retrait 350 mm
    Pour profondeur de plan 700 mm; 800 mm
    Type de produit Piètement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 933623
    EAN / GTIN 4045197555243
    Réf. fabricant 933623

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10. Le pied en retrait offre un espace aux jambes plus grand, p. ex. pour les solutions d’angle.

    Adapté(s) pour:

    Profondeur de plateau 700 mm et 800 mm.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Les piètements en retrait ne peuvent être utilisés qu’en combinaison avec les piètements 933620933625 en raison de la stabilité réduite!
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier