{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 80 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 20×24 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 900 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 800 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 250 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 24 | |
Hauteur porte | 550 mm | |
Poids | 69 kg | |
Type de produit | Caissons d’armoires à outils |
Référence article | 932012 900 | |
EAN / GTIN | 4062406277031 | |
Réf. fabricant | 932012 900 |