Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg 200 mm

Réf.: 931356 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 36×24
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 36×24
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×24G
Hauteur frontale 200 mm
Hauteur utile 175 mm
Largeur utile 900 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 36
Profondeur utile en G 24
avec déverrouillage individuel des tiroirs oui
Domaine d'utilisation Armoires roulantes
Poids 22 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931356 200
EAN / GTIN 4062406132255
Réf. fabricant 931356 200

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.
Charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 40×28G 931335.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier