Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs, 5 pièces, Dimensions en G: 36X24

Réf.: 951885 36X24
Fixer le prix 5 Unité (CHF 17,62 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Jeu de 5 tapis antidérapants Exact 600 x 900 mm
Exécution Découpe
Largeur 900 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 36
Profondeur en G 24
Epaisseur 2 – 3 mm
pour tiroirs en G 36×24G
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951885 36X24
EAN / GTIN 4063104000556
Réf. fabricant 80600545

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009/page 15/point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement). Pour conformité aux règlements REACH.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier