Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 900/6A

Réf.: 931305 900/6A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 36×24

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Surface utile de tiroir en G 36×24
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 900 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 800 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
    Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
    Largeur utile des tiroirs 900 mm
    Profondeur utile des tiroirs 600 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 36
    Profondeur utile des tiroirs en G 24
    Nombre de tiroirs 6
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur non
    Poids 158 kg
    Type de produit Armoire à outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 931305 900/6A
    EAN / GTIN 4062406275549
    Réf. fabricant 931305 900/6A

    Description

    Exécution:

    Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier