Armoire roulante avec tiroirs 75 kg 885/4

Réf.: 931025 885/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Surface utile de tiroir en G 20×24
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 885 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 600 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
    Hauteur caisson de tiroirs 700 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 600 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 600 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 24
    Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    ⌀ roue 125 mm
    Avec rebord oui
    Nombre de tiroirs 4
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Charge admissible max. 600 kg
    Exécution à roulettes; avec tiroirs
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Caisson supérieur ouvert non
    Bandage ne laissant pas de traces oui
    Poids 98 kg
    Type de produit Armoires roulantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 931025 885/4
    EAN / GTIN 4062406352561
    Réf. fabricant 931025 885/4

    Description

    Exécution:

    Complète avec tiroirs 20×24G.
    Armoire roulante en 24×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
    Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
    Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 125, 300

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier