Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 1500/10A

Réf.: 930705 1500/10A
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 36×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 36×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 500 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 600 mm
Hauteur utile 1 400 mm
Hauteur utile pour tiroirs 1400 mm
Largeur utile des tiroirs 900 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 36
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 10
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur non
Poids 234 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 930705 1500/10A
EAN / GTIN 4067263100713
Réf. fabricant 930705 1500/10A

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.