{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Drawer usable area in G | 36×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Height | 1,000 mm | |
Width | 1,000 mm | |
Depth | 600 mm | |
Usable height | 900 mm | |
Usable height for drawers | 900 mm | |
Drawer front height | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm | |
Drawer usable width | 900 mm | |
Drawer usable depth | 500 mm | |
Drawer usable width in G | 36 | |
Drawer usable depth in G | 20 | |
Number of drawers | 7 | |
Number of pull-out shelves | 0 | |
Number of doors | 0 | |
Electronic locking system can be retrofitted | oui | |
Base cabinet underneath height-adjustable workstation | non | |
Weight | 165 kg | |
Type de produit | Armoire à outils |
Référence article | 930705 1000/7 | |
EAN / GTIN | 4062406065508 | |
Réf. fabricant | 930705 1000/7 |