Etablis 2000 mm

Réf.: 929600 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Epaisseur plan de travail: 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Epaisseur plan de travail 30 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 30 mm
Poids 35 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929600 2000
EAN / GTIN 4062406118747
Réf. fabricant 929600 2000

Description

Exécution:

Plan de travail 30 mm d’épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, résistant à l’eau, vernis incolore UV. Bâti en tubes carrés vissés (30×30 mm), avec patins en plastique.

Coloris:

Tubes gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, sans montage.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop