Etablis 1500 mm

Réf.: 929600 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Epaisseur plan de travail: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur établi 850 mm
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
    Epaisseur plan de travail 30 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 700 mm
    Epaisseur plan de travail 30 mm
    Poids 30 kg
    Type de produit Tables de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 929600 1500
    EAN / GTIN 4062406118730
    Réf. fabricant 929600 1500

    Description

    Exécution:

    Plan de travail 30 mm d’épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, résistant à l’eau, vernis incolore UV. Bâti en tubes carrés vissés (30×30 mm), avec patins en plastique.

    Coloris:

    Tubes gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
    Pas de teintes spéciales possibles.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier