Module d’alimentation pour colonne de support ON/OFF

Réf.: 928460 ON/OFF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 480 mm
Largeur 55 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Puissance de commutation 250V / 10A
Interrupteur marche/arrêt oui
Poids 2 kg
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928460 ON/OFF
EAN / GTIN 4062406116408
Réf. fabricant 928460 ON/OFF

Description

Exécution:

En tôle d'acier. A visser latéralement dans les colonnes support.
Interrupteur MARCHE/ARRET pour unité d’éclairage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 (sauf réf. 200), 928020, 928075 et 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.
Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier