Module d’alimentation pour colonne de support DK250/ONOF

Réf.: 928460 DK250/ONOF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 480 mm
Largeur 55 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Intensité nominale 16 A
Type de courant AC
Puissance de commutation 250V / 10A
Interrupteur marche/arrêt oui
Nombre de prises de type K 1
Type de prise K
Poids 2 kg
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928460 DK250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116484
Réf. fabricant 928460 DK250/ONOF

Description

Exécution:

En tôle d'acier. A visser latéralement dans les colonnes support.
Avec une prise de sécurité entièrement câblée et un interrupteur MARCHE/ARRET pour unité d'éclairage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 (sauf réf. 200), 928020, 928075 et 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.
Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop