Bacs de rangement ouverts Multifix 1000/AA1

Réf.: 928230 1000/AA1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Workstation; Multifix
    Longueur 1 000 mm
    Largeur 940 mm
    Largeur utile 934 mm
    Hauteur montage 90 mm
    Hauteur bac de rangement ouvert 65 mm
    Largeur bac de rangement ouvert 130 mm
    Prof. bac de rangement ouvert 100 mm
    Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
    Nombre de bacs 7
    Type de bac AA1
    Couleur des bacs de rangement ouverts anthracite
    Pour type AA1
    Charge admissible 50 kg
    Poids 3,4 kg
    Type de produit Plateaux pour bacs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928230 1000/AA1
    EAN / GTIN 4062406113667
    Réf. fabricant 928230 1000/AA1

    Description

    Exécution:

    Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le 928201, avec bacs de rangement ouverts GARANT 963301.

    Adapté(s) pour:

    Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier