Shadowboards 250/2 mm

Réf.: 928220 250/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 45 mm
Largeur 512 mm
Profondeur 300 mm
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 250 mm
Angle d'inclinaison 45 degré; 90 degré
Exécution tablette Avec rebord
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928220 250/2
EAN / GTIN 4062406193393
Réf. fabricant 928220 250/2

Description

Exécution:

Rangement en aluminium. Peut être accroché à l'horizontale et selon un angle de 45° sur le panneau perforé avec le rail Multifix. Shadowboard empilable.

Livraison:

Avec 3 plaques de base Easyfix 955820 réf. 2.

Remarque(s):

Compartiments eForm adaptés, voir groupe 95. Un shadowboard peut accueillir 2 mousses rigides de taille 10G × 10G ou une mousse de taille 10G × 20G.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier