Shadowboards 200 mm

Réf.: 928220 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 45 mm
Largeur 512 mm
Profondeur 250 mm
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 200 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928220 200
EAN / GTIN 4067263125105
Réf. fabricant 928220 200

Description

Exécution:

Rangement en aluminium. Peut être accroché à l'horizontale et selon un angle de 45° sur le panneau perforé avec le rail Multifix. Shadowboard empilable.

Livraison:

Avec 3 plaques de base Easyfix 955820 réf. 2.

Remarque(s):

Compartiments eForm adaptés, voir groupe 95. Un shadowboard peut accueillir 2 mousses rigides de taille 8G × 10G ou une mousse de taille 8G × 20G.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier