Multifix avec clip aimanté Easyfix 1500

Réf.: 928206 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle Multifix avec aimant
Hauteur 90 mm
Largeur 1 440 mm
Largeur utile 1 434 mm
Nombre d'aimants 6
Pour type 1500
Charge admissible 50 kg
Type de produit Rail Multifix

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928206 1500
EAN / GTIN 4062406502980
Réf. fabricant 928206 1500

Description

Exécution:

Rail Multifix comme décrit sous le code art. 928201. Avec clip aimanté Easyfix 955640 réf. 2.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier