Bras pivotant avec tablette de dépose 2

Réf.: 928190 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Porte-à-faux bras 560 mm
Charge admissible 25 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928190 2
EAN / GTIN 4062406229634
Réf. fabricant 928190 2

Description

Exécution:

Bras pivotant en tube d'acier avec 2 articulations, pour fixation (par vis) sur les colonnes de support ou les colonnes d'énergie. Avec tablette de dépose coudée (135°). Tablette de dépose avec 3 tôles de compartimentage. Face avant chanfreinée avec 4 découpes pour accrocher des outils.

Adapté(s) pour:

Colonnes de support 928010, colonnes d'énergie 920351, 920352.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier