Bras pivotants 2

Réf.: 928170 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Hauteur montage 120 mm
Porte-à-faux bras 560 mm
Nombre d'articulations 2
Charge admissible 25 kg
Poids 3,5 kg
Type de produit Bras pivotant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928170 2
EAN / GTIN 4062406113391
Réf. fabricant 928170 2

Description

Exécution:

Bras pivotants en tube d’acier avec 1 ou 2 articulations, pour fixation (par vis) sur les colonnes support 928010. Pour accueillir un support pour écran TFT/clavier 928172 réf. 1, un panneau perforé 928175 réf. 1 et un support pour écran TFT 928178 réf. 1.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier