{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur | 80 mm | |
Profondeur | 100 mm | |
Equipement maximal avec panneau perforé | 2 × 928070 ou 928071 | |
Poids | 5 kg | |
Type de produit | Colonne de support |
Référence article | 928040 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112547 | |
Réf. fabricant | 928040 1362 |