Bâti 24G avec porte à charnière à gauche, pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur / Hauteur de porte: 600/425mm

Réf.: 927727 600/425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Hauteur de porte (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Largeur utile 550 mm
Hauteur utile pour tiroirs 75 mm
Hauteur utile porte 425 mm
Exécution pour garnissage libre
Poids 26 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927727 600/425
EAN / GTIN 4062406266134
Réf. fabricant 927727 600/425

Description

Exécution:

Bâti 24G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à gauche.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.