Bâti 24G avec porte à charnière à gauche, pour garnissage libre avec des tiroirs 800/425 mm

Réf.: 927727 800/425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Hauteur de porte (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 800 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 650 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 250 mm
    Hauteur utile porte 425 mm
    Exécution pour garnissage libre
    Poids 31,8 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927727 800/425
    EAN / GTIN 4062406266158
    Réf. fabricant 927727 800/425

    Description

    Exécution:

    Bâti 24G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.
    Porte avec charnière à gauche.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
    Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier