{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 12×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 900 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Hauteur utile | 670 mm | |
Largeur utile | 280 mm | |
Profondeur utile | 600 mm | |
Nombre de tiroirs | 1 | |
Poids | 61,9 kg | |
Type de produit | Piètement |
Référence article | 927320 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108465 | |
Réf. fabricant | 927320 900 |