Longeron avec piètements pour établis Ready-to-go Hauteur 950 mm, Largeur utile / type: 1000mm

Réf.: 927261 1000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile / type (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go; Ready-to-go
Hauteur 900 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 700 mm
Pour profondeur de plan 750 mm
Poids 16,5 kg
Type de produit Piètements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927261 1000
EAN / GTIN 4062406110451
Réf. fabricant 927261 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Longeron pour l'assemblage d'un établi Ready-to-go. Avec piètements.

Adapté(s) pour:

Pour hauteur de caisson de 700 mm.
Montage de 1 bâti 16G et 1 bâti 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier