Unité mobile pour établis Ready-to-go, Type: 1000

Réf.: 927271 1000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Série Ready-to-go; Ready-to-go
Hauteur 200 mm
Largeur 1 030 mm
Profondeur 700 mm
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Type de produit Roulettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927271 1000
EAN / GTIN 4062406118594
Réf. fabricant 927271 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Piètement avec 2 roulettes directrices et 2 roulettes fixes, ⌀ 100 mm, avec bandage en caoutchouc plein ne laissant pas de traces, gris. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Poignée bimatière en Haptoprene pour le dispositif de levage-abaissement.

Adapté(s) pour:

Etablis Ready-to-go présentant une largeur totale de bâti de 1000 mm et une largeur de soubassement de 1100 mm.
927241 réf. 1000, 927261 réf. 1000.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, non configurable.

Remarque(s):

Les roulettes ne conviennent pas pour un montage ultérieur. Les établis avec roulettes nécessitent impérativement des tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main. Ne convient pas pour les établis avec bâti ouvert en retrait.

Téléchargements et documents

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier