Paroi arrière / plateau de rangement simple 700 mm

Réf.: 927140 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur 600 mm
    Profondeur 300 mm
    Charge admissible répartie sur la surface 100 kg
    Poids 2,5 kg
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927140 700
    EAN / GTIN 4062406304621
    Réf. fabricant 927140 700

    Description

    Exécution:

    Paroi arrière ou plateau de rangement en tôle d'acier pliée. Pour montage entre 2 piètements. Le montage comme paroi arrière offre une protection contre les regards indiscrets et une stabilisation supplémentaire. La charge admissible répartie sur la surface indiquée se rapporte au montage comme plateau de rangement.

    Adapté(s) pour:

    Piètements 927000.

    Livraison:

    Avec matériel de fixation.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Pour utiliser la profondeur totale de l'établi comme plateau, le plateau de rangement double doit être monté. En cas de montage comme plateau de rangement sans paroi arrière, il faut également installer des goussets 927122. En cas de montage comme paroi arrière, les goussets ne sont pas nécessaires.
    Ne convient pas pour les établis Ready-to-go.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier