Piètement électrique DK

Réf.: 927063 DK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d’acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 800 mm
    Largeur 50 mm
    Profondeur 700 mm
    Type de prise K
    Tension nominale 250 V
    Intensité nominale 16 A
    Pour profondeur de plan 750 mm
    Type de produit Modules énergie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927063 DK
    EAN / GTIN 4062406755591
    Réf. fabricant 927063 DK

    Description

    Exécution:

    En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

    Livraison:

    Piètement avec deux prises de sécurité avec matériel de montage, non câblé.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.
    Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier