Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis 1000 mm

Réf.: 926085 1000
(CHF 279,38 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Revêtement plan de travail vernis incolore
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926085 1000
EAN / GTIN 4062406215026

Description

Exécution:

Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires