Etabli Vario Basic, à réglage en hauteur électrique, Plan de travail Eluplan de couleur foncée 1000/DE mm

Réf.: 923257 1000/DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 850-1050
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Réglage en hauteur poste de travail 850-1050 mm
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Indice de protection IP IP 20
    Série vario Basic
    Plage de réglage en hauteur 850 mm - 1 050 mm
    Longueur plan de travail 1 000 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Type de fiche, entrée F
    Tension de raccordement 250 V
    Tension nominale 250 V
    Vitesse de levage 9 mm/s
    Charge admissible max. 400 kg
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Poids 60 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Etabli

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 923257 1000/DE
    EAN / GTIN 4062406087265
    Réf. fabricant 923257 1000/DE

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Avec 2 paire de goussets pour assurer la rigidité. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W.

    Fonctionnement:

    IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

    Livraison:

    2 × piètements à réglage en hauteur électrique, 2 × paires de goussets, plan de travail.

    Accessoire(s):

    Accessoires supplémentaires (bâti, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

    Coloris:

    Corps et pieds gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Livraison non monté. Possibilité de choisir librement la position du bouton manuel. En cas de montage en rangée, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "vario Basic" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier