Jeu d'éléments de compartimentage pour établis GridLine 5S 1500/5S

Réf.: 923001 1500/5S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×20
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×20G
Division 1 G = 25 mm
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Type de produit Compartimentage des tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923001 1500/5S
EAN / GTIN 4062406124397
Réf. fabricant 923001 1500/5S

Description

Exécution:

Matériel de compartimentage pour 4 tiroirs pour établis 5S. Composé de bacs pour petites pièces et de parois de séparation à fentes GridLine easyPick avec rebords et cloisons emboîtables.

Adapté(s) pour:

Etablis GARANT GridLine 5S 922864 et 922874.

Livraison:

25 bacs pour petites pièces GridLine easyPick, 6 parois de séparation à fentes GridLine, 3 jeux de 2 rebords GridLine,12 cloisons emboîtables GridLine.