{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 800 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 800 mm | |
Largeur caisson de tiroirs | 600 mm | |
Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm | |
Hauteur utile caisson de tiroirs | 700 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Nombre de tiroirs | 6 | |
Poids | 153 kg | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 922767 1500/6 | |
EAN / GTIN | 4062406085025 | |
Réf. fabricant | 922767 1500/6 |