Etabli Vario avec 2 bâtis 16G, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 1500/6+7 mm

Réf.: 922164 1500/6+7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 000
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Hauteur établi 850 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 000 kg
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Surface utile de tiroir en G 12×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Série vario
    Hauteur 850 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Hauteur caisson de tiroirs 800 mm
    Largeur caisson de tiroirs 400 mm
    Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 700 mm
    Largeur utile des tiroirs 300 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 12
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Nombre de tiroirs 13
    Poids 183 kg
    Type de produit Etabli

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 922164 1500/6+7
    EAN / GTIN 4062406118143
    Réf. fabricant 922164 1500/6+7

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200
    Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

    Livraison:

    2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

    Coloris:

    Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    De la même série "vario" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier