{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 600 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | vario Basic | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Matériau plan de travail | Eluplan | |
Poids | 68 kg | |
Type de produit | Tables de travail |
Référence article | 922027 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406083212 | |
Réf. fabricant | 922027 1500 |