Table de travail à réglage en hauteur électrique Capacité de charge max. 250 / 200 kg plan de travail Eluplan foncé 2000/S

Réf.: 920301 2000/S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 200
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 200 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 720 mm - 1 200 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 750 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Vitesse de levage 38 mm/s
Capacité de charge maximale 200 kg
ComfortClose non
Poids 119 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920301 2000/S
EAN / GTIN 4062406261665

Description

Exécution:

Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en Eluplan foncé.
Table de travail avec tôles de cisaillement, montage en rangée possible.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir, renforts en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Activités de montage légères assis et debout.

Remarque(s):

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence. Livré complètement monté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier