Tôles perforées pour paroi arrière, pour longueur de plan de travail: 2000mm

Réf.: 920365 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour longueur de plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 334 mm
Largeur 1 745 mm
Profondeur 70 mm
Poids 9,5 kg
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920365 2000
EAN / GTIN 4062406224783
Réf. fabricant 920365 2000

Description

Exécution:

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Pour fixation à l'arrière des postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères. Les tôles perforées sont vissées à l'intérieur du renfort arrière.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301920306.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier