Chariot à plate-forme élévatrice, Capacité de charge: 500kg

Réf.: 919917 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de charge (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 275 mm
Largeur 520 mm
Longueur plateau 1 010 mm
Largeur plateau 520 mm
Capacité de course 435 mm - 1 000 mm
⌀ roue 150 mm
Capacité de charge 500 kg
Poids 118 kg
Type de produit Chariots à plate-forme élévatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919917 500
EAN / GTIN 4017976068336
Réf. fabricant 6833

Description

Exécution:

Construction en acier profilé / tôle d’acier avec barre de poussée tubulaire robuste.
Pompe hydraulique avec piston chromé. Actionnement par pédale. Commande sensible de la soupape d’abaissement grâce au levier.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bande en polyuréthane.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.