Chariot à plate-forme élévatrice, Capacité de charge: 250kg

Réf.: 919917 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de charge (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 020 mm
Largeur 500 mm
Longueur plateau 830 mm
Largeur plateau 500 mm
Capacité de course 330 mm - 910 mm
⌀ roue 125 mm
Capacité de charge 250 kg
Poids 78 kg
Type de produit Chariots à plate-forme élévatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Réf. fabricant 6832

Description

Exécution:

Construction en acier profilé / tôle d’acier avec barre de poussée tubulaire robuste.
Pompe hydraulique avec piston chromé. Actionnement par pédale. Commande sensible de la soupape d’abaissement grâce au levier.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bande en polyuréthane.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier