Diables pour bouteilles en acier 51111

Réf.: 919901 51111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 240 mm
Largeur 530 mm
⌀ roue 250 mm
Charge admissible 100 kg
Poids 14,5 kg
Type de produit Diables pour bouteilles en acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919901 51111
EAN / GTIN 4017976510637

Description

Exécution:

Cadre en tube soudé, roues avec bandage en caoutchouc plein, moyeu avec roulement à billes. Poignées de sécurité en plastique. Maintien sûr des bouteilles en acier grâce aux chaînes de sécurité à accrocher.
Pour 1 bouteille de propane de 11 kg, ⌀ 300 mm. Rebord sur trois côtés au niveau des bavettes.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.