{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de bouteilles | 2 | |
⌀ bouteille en acier | 204 mm - 229 mm | |
Hauteur | 1 300 mm | |
Largeur | 830 mm | |
⌀ roue | 400 mm | |
Charge admissible | 150 kg | |
Poids | 30 kg | |
Type de produit | Diables pour bouteilles en acier |
Référence article | 919901 51011 | |
EAN / GTIN | 4017976010618 |