{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 1202 | |
Hauteur | 910 mm | |
Largeur | 1 250 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Largeur plateau | 1 000 mm | |
Prof. plateau | 600 mm | |
Hauteur plateau | 206 mm | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible | 250 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 19 kg | |
Type de produit | Chariots à plate-forme |
Référence article | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Réf. fabricant | 1202 |