Chariots à plate-forme 1200

Réf.: 919811 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1200
Hauteur 910 mm
Largeur 1 100 mm
Profondeur 450 mm
Largeur plateau 850 mm
Prof. plateau 450 mm
Hauteur plateau 206 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 250 kg
Matériau roue TPE
Poids 14 kg
Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919811 1200
EAN / GTIN 4017976012001
Réf. fabricant 1200

Description

Exécution:

Tube d’acier et acier profilé soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier