{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | KW11 | |
Hauteur replié | 315 mm | |
Largeur replié | 995 mm | |
Profondeur replié | 620 mm | |
Largeur plateau | 900 mm | |
Prof. plateau | 600 mm | |
Hauteur plateau | 230 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 160 mm | |
Charge admissible max. | 250 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 24 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots repliables |
Référence article | 919810 KW11 | |
EAN / GTIN | 4017976011547 | |
Réf. fabricant | 1154 |