Chariot repliable KW1

Réf.: 919810 KW1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type KW1
    Hauteur replié 285 mm
    Largeur replié 815 mm
    Profondeur replié 470 mm
    Largeur plateau 720 mm
    Prof. plateau 450 mm
    Hauteur plateau 205 mm
    Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    ⌀ roue 125 mm
    Charge admissible max. 250 kg
    Matériau roue TPE
    Poids 15 kg
    Norme EN 1757-3
    Type de produit Chariots repliables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919810 KW1
    EAN / GTIN 4017976011325
    Réf. fabricant 1132

    Description

    Exécution:

    Cadre en tube d’acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage).
    Plate-forme en panneau dérivé du bois. Bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

    Norme:

    EN 1757-3

    Coloris:

    Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier