Chariot à poignée KF33

Réf.: 919805 KF33
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type KF33
Hauteur 875 mm
Largeur 860 mm
Profondeur 450 mm
Largeur plateau 600 mm
Prof. plateau 450 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Hauteur plateau supérieur 770 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 250 kg
Charge admissible plateau supérieur 100 kg
Matériau roue TPE
Poids 19 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919805 KF33
EAN / GTIN 4017976011646
Réf. fabricant 1164

Description

Exécution:

Tube d’acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier