Chariot à poignée KF2

Réf.: 919805 KF2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type KF2
    Hauteur 860 mm
    Largeur 890 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur plateau 600 mm
    Prof. plateau 500 mm
    Hauteur plateau inférieur 195 mm
    Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    ⌀ roue 125 mm
    Charge admissible 250 kg
    Matériau roue TPE
    Poids 11 kg
    Norme EN 1757-3
    Type de produit Chariots à poignée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Réf. fabricant 1161

    Description

    Exécution:

    Tube d’acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois.
    2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

    Norme:

    EN 1757-3

    Coloris:

    Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier