Mousse rigide prédécoupée pour jeu de visseuses sans fil universelles 0

Réf.: 916950 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 50
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 3/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 50 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 3/3
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 120 mm
Largeur 530 mm
Profondeur 383 mm
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916950 0
EAN / GTIN 4045197657824
Réf. fabricant 916950 0

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 916950 réf. 0: 1 pc.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop