Lampe à LED pour servante d'atelier Sans colonne de support, Type: 20

Réf.: 914870 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone ATEX aucune
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 20 W
Flux lumineux 1 700 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur corps de lampe 625 mm
Largeur corps de lampe 123 mm
Hauteur corps de lampe 33 mm
Porte-à-faux bras de support 350 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914870 20
EAN / GTIN 4045197893734
Réf. fabricant 914870 20

Description

Exécution:

Unité d'éclairage complète avec lampe, câble de raccordement et bras de support à fixer sur les colonnes de support de servantes d'atelier et établis mobiles. Un bras support avec traversée pour faire passer le câble dans les colonnes de support. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. L'ampoule écoénergétique procure une lumière extrêmement homogène, sans reflets et sans scintillement, d'un blanc neutre présentant une température de 4000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 914851; 914852 (ne conviennent pas aux réf. 222 et 444).

Livraison:

Lampe à LED avec bloc d'alimentation, avec fiche Wieland pour raccordement à un dérouleur de câble, 2 bras de support.

Remarque(s):

Commander également le dérouleur de câble 914890 réf. DE pour le raccordement électrique.